曜日別特売

アイビル プロトリマー

アイビル プロトリマー - AIVILアイビル プロトリマー - AIVIL

スリムなボディで、新規格バッテリーを採用 最後までパワーが落ちないトリマー。肌にあたる刃の部分を丸くしたやさしい刃あたり設計。

付属品アタッチメント2種類(3・4/5・6mm)、オイル、ブラシ質量(g)約98(刃含む、アタッチメント含まず)定格電圧AC100-240V 50/60Hz(海外電圧対応)本体寸法(mm)145×32×32刃幅(mm)替刃:32騒音値(dB)70dB以下刈り幅(mm)28刈込み高さ(mm)約0.4使用電池リン酸鉄リチウムイオン電池 1000mAh台座寸法(mm)Φ67充電時間(分)90バッテリー容量(mAh)600電源供給方式充電式、交流式内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84794659AT-15G06
12,000
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シェーバー/スキンケア用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする