曜日別特売

アイビル プロトリマーF3

アイビル プロトリマーF3 - AIVIL

回転数が3段階に調整できることで仕上がり感を微調整できます。大容量バッテリーで長時間使用+強力パワー。

付属品ブラシ、オイル、アタッチメント4種類(1.5/3/4.5/6mm)、T字刃材質セラミック、ABS、PMMA質量(g)135消費電力(W)7本体寸法(mm)153×32×32使用時間(分)100使用電池リン酸鉄リチウムイオン電池 1000mAh充電時間(分)90バッテリー容量(mAh)1000電源供給方式充電式 交流式内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84794668AT-20B02
15,000
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シェーバー/スキンケア用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする