AIVIL
アイビル プロクリッパー
高モータートルクでメンズや毛量の多い方でもスムーズにカッティングできます。リチウムバッテリー搭載で安定した切れ味とパワー。180分充電180分使用 ・ハイクラスのパワーを実現 コードレス機能。
付属品
アタッチメント4種類(3/6/9/12mm)、充電スタンド、オイル、掃除ブラシ
材質
ABS、ステンレス、アルミ
寸法(mm)
182×45×43(刃込み)
質量(g)
282(刃込み)
定格電圧
100-240V~50/60Hz
定格容量
10-15VA
使用時間(分)
180
刈り幅(mm)
45
充電時間(分)
180
入力電源
DC5V 1A
バッテリー容量(mAh)
2000
電源供給方式
充電式、交流式
刈高調整(mm)
約0.8、1.1、1.4、1.7、2.0(5段階)
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84794677
AC-21H02
¥
17,000
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください