アイビル フェイストリマー

アイビル フェイストリマー - AIVILアイビル フェイストリマー - AIVILアイビル フェイストリマー - AIVIL

薄型ロングヘッドシェーバーで、一気に剃れる。軽くなでるだけでなめらかな剃り心地。キャップ付きで、携帯や収納に便利。

付属品USBケーブル、キャップ、掃除ブラシ材質ABS、ステンレススチール寸法(mm)W16×D17×H154質量(g)35消費電力(W)1.5(充電時)使用時間(分)約60使用電池ニッケル水素充電池充電時間(分)約360(初回約10時間充電)入力電源DC5V 1A内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84794695FT-22E03
5,700
5,698
6,268(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シェーバー/スキンケア用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする