アイビル フェードシェーバー

アイビル フェードシェーバー - AIVILアイビル フェードシェーバー - AIVIL

フェードカット用のシェーバー。刈高0.1mm以下。2段に設置されてる段差刃が襟元の形状にフィットし、剃りやすくなってます。鍛造刃を使用しているので、切れ味、耐久性を高めています。USB接続で充電可能なので、どこでも気軽に充電ができます。

付属品USBケーブル、キャップ、掃除ブラシ材質ABS、POM、PC寸法(mm)64×120×40質量(g)135電源(V)51A刈込み高さ(mm)0.1以下連続使用時間(分)フル充電時60使用電池リチウムイオン電池充電時間(分)60バッテリー容量(mAh)600内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84794686UL-20B01
7,900
7,898
8,688(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シェーバー/スキンケア用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする