エスコ
1.5t 強力型ロングシャックル(塗装品)
ねじ込みタイプのため、荷重がかかった状態でピンが回転するような使用方法は避けてください。使用中はピンが十分締めきった状態であることを確認してください。
材質
スチール
質量(g)
450
寸法L(mm)
120
ねじ径
W1/2
使用荷重(t)
1.5
寸法d(mm)
13
寸法t(mm)
13
寸法D(mm)
30
寸法B(mm)
30
寸法d1(mm)
13
内容量
1個(1個)
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84795535
EA638CN-20
オープン
¥
4,180
¥
4,598
(税込)
翌日出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください