曜日別特売

1010kg ベルト荷締機(エンドレス)

1010kg  ベルト荷締機(エンドレス) - エスコ1010kg  ベルト荷締機(エンドレス) - エスコ1010kg  ベルト荷締機(エンドレス) - エスコ

スチールバックル。ラチェットバックルは、固定したい荷物に装着し、ラチェットレバーを反復運動させることで強く締め付けることができます。しっかりと荷物を固定したい場合に最適です。

ベルト幅(mm)35ベルト長さ(m)7使用荷重(kg)1010端末仕様エンドレス材質(ベルト)リサイクルポリエステル糸破断荷重(kN)40幅×厚さ(mm)ベルト:35×2.0内容量1個(1個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84795054EA982SB-27A
オープン
8,300
9,130(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

荷締機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする