2540kg ベルト荷締機(両端フック型)

2540kg  ベルト荷締機(両端フック型) - エスコ2540kg  ベルト荷締機(両端フック型) - エスコ2540kg  ベルト荷締機(両端フック型) - エスコ2540kg  ベルト荷締機(両端フック型) - エスコ2540kg  ベルト荷締機(両端フック型) - エスコ

両端フック型。

材質ベルト:リサイクルポリエステル糸 バックル:スチール(クロムメッキ)ベルト幅(mm)75使用荷重(kg)2540端末仕様両端フックベルト長さ巻取側(m)11ベルト長さ固定側(m)1破断荷重(kN)100幅×厚さ(mm)ベルト:75×3.5使用荷重(kN)25フック内径(Φmm)35内容量1個(1個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84796287EA982ST-42A
オープン
56,300
61,930(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

荷締機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする