1274kg ベルト荷締機(両端アイ型)

1274kg ベルト荷締機(両端アイ型) - エスコ1274kg ベルト荷締機(両端アイ型) - エスコ1274kg ベルト荷締機(両端アイ型) - エスコ1274kg ベルト荷締機(両端アイ型) - エスコ1274kg ベルト荷締機(両端アイ型) - エスコ1274kg ベルト荷締機(両端アイ型) - エスコ1274kg ベルト荷締機(両端アイ型) - エスコ1274kg ベルト荷締機(両端アイ型) - エスコ

スチールバックル。ラチェットバックルは、固定したい荷物に装着し、ラチェットレバーを反復運動させることで強く締め付けることができます。しっかりと荷物を固定したい場合に最適です。両端アイ型。

ベルト幅(mm)50使用荷重(kg)1274端末仕様両端アイ材質(ベルト)リサイクルポリエステル糸ベルト長さ固定側(m)1破断荷重(kN)40アイの長さ(mm)120幅×厚さ(mm)ベルト:50×3.3内容量1個(1個)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ベルト長さ巻取側(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84795027EA982SA-48A7
オープン
18,000
19,800(税込)
翌日出荷
返品不可
84795036EA982SA-50A9
オープン
19,600
21,560(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

荷締機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする