エスコ
2540kg ベルト荷締機(両端アイ型)
スチールバックル。ラチェットバックルは、固定したい荷物に装着し、ラチェットレバーを反復運動させることで強く締め付けることができます。しっかりと荷物を固定したい場合に最適です。両端アイ型。
ベルト幅(mm)
75
使用荷重(kg)
2540
端末仕様
両端アイ
ベルト長さ巻取側(m)
3
材質(ベルト)
リサイクルポリエステル糸
ベルト長さ固定側(m)
1
破断荷重(kN)
100
幅×厚さ(mm)
ベルト:75×3.5
内容量
1個(1個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84795045
EA982SA-54A
オープン
¥
33,800
¥
37,180
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください