199kg ベルト荷締機(ラチェット式)

199kg ベルト荷締機(ラチェット式) - エスコ199kg ベルト荷締機(ラチェット式) - エスコ199kg ベルト荷締機(ラチェット式) - エスコ199kg ベルト荷締機(ラチェット式) - エスコ199kg ベルト荷締機(ラチェット式) - エスコ199kg ベルト荷締機(ラチェット式) - エスコ

バックル部分は錆びにくいSUS304製。エンドレスタイプの荷締機で物体に巻き付けてラチェットバックルに通すことができます。

ベルト幅(mm)25使用荷重(kg)199端末仕様エンドレス材質(ベルト)ナイロン、ポリエステル幅×厚さ(mm)ベルト:25×1.65内容量1個(1個)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
ベルト長さ(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84796454EA982BB-643904.5
オープン
3,310
3,641(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年7月下旬
84796470EA982BB-695989
オープン
4,720
5,192(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年4月下旬
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

荷締機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする