[7点組] ガラス切用ツールセット

[7点組] ガラス切用ツールセット - エスコ[7点組] ガラス切用ツールセット - エスコ[7点組] ガラス切用ツールセット - エスコ[7点組] ガラス切用ツールセット - エスコ[7点組] ガラス切用ツールセット - エスコ[7点組] ガラス切用ツールセット - エスコ

線をカットする時は、端から2.5mmの所をカットします。酸化処理してあるので、耐久性もあります。長いハンドルには、容量を大きくしたオイルタンクが含まれています。細い帯状に切り込み線を入れたガラスを割ります。ガラスのエッジを整えます。オイル:ミシンをはじめ、スポーツ用品、大工道具、玩具、戸車、丁番等のキシミ、サビのお手入れにも最適です。ダイヤモンド砥石(ガラス用):パット表面のダイヤモンドの研磨用の輪は長持ちします。研磨能力が長く続きます。濡れていても、乾いていても使用できます。ガラス用ハンドプロテクター:ガラスを安全かつしっかりと持ち運べます。ガラスを持つ際に手を傷つけません。

セット内容175mm/3-12mmガラス切(プロ用)(EA845-10)×1、160mmガラスニブリングプライヤー(EA537GS)×1、100mlミシンオイル(EA920AK-1)×1、#120ダイヤモンド砥石(ガラス用)(EA846Z-120)×1、ガラス用ハンドプロテクター小(EA846YC-1)×1、ガラス用ハンドプロテクター大(EA846YC-2)×1、205x145x60mmパーツケース(仕切板無)(EA508ME-1)×1材質(ガラスニブリングプライヤー)本体:スチール 磨き仕上げ、ハンドル:PVCカバー付粒度ダイヤモンド砥石(ガラス用):#120寸法(mm)ガラス用ハンドプロテクター:(小)130×170×2、(大)150×220×3全長(mm)ガラス切:175、ガラスニブリングプライヤー:160質量(g)ガラス切:93.8、ガラスニブリングプライヤー:148、ダイヤモンド砥石(ガラス用)総重量:約16ハンドル径(Φmm)ガラス切:12角度(°)ホイール:140目の粗さ粗目内容量(mL)オイル:100ケース寸法(mm)パーツケース:(外寸)205×145×60(H)、(内寸)196×122×55(H)砥石寸法(mm)ダイヤモンド砥石(ガラス用):100×57×30材質(ケース)ポリプロピレン加工可能板厚(mm)ガラス切:3~12材質(ブレード)カーバイト材質(プロテクター)ゴム(ガラス用ハンドプロテクター)先端幅(mm)ガラスニブリングプライヤー:9.5材質(ハンドル部)真鍮(ガラス切)ISO粘度グレード10内容量1セット(1セット)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84795438EA845-10S
オープン
22,500
24,750(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする