曜日別特売

0.2t ブリッジ(アルミ製)

0.2t ブリッジ(アルミ製) - エスコ0.2t ブリッジ(アルミ製) - エスコ0.2t ブリッジ(アルミ製) - エスコ0.2t ブリッジ(アルミ製) - エスコ0.2t ブリッジ(アルミ製) - エスコ

軽量・幅広なアルミブリッジです。有効幅が600mmあるので、様々な種類の管理機に対応できます。ステップ間の隙間が約8mmなので、小型の車輪も隙間に落ちることなく昇降作業ができます。軽量なので設置もラクラクおこなえます。鉄ホイール・ゴムホイール用。

材質アルミ合金製幅(mm)644質量(kg)10全長(m)1.81全高(mm)93最大積載荷重(kg)200フック形状ツメ有効幅(mm)600フレーム高さ(mm)60内容量1個(1個)
1月1日より値下げいたしました。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84795727EA905MG-60
オープン
40,800
44,880(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハシゴ・脚立・踏み台・足場台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする