エスコ
12.8L 収納ボックス(透明)
透明性の高い素材を使用しているため、外観から在庫状況が確認しやすいです。フタを被せても本体から飛び出さない設計で、隣に並べてもフタの開閉に支障はありません。底面形状は斜め格子リブ。積み重ね可能。
用途
工具、生活用品、日用雑貨等の収納に
コンテナ種類
ベタ目
材質
ポリプロピレン
フタ
フタ別売
スタッキング
可
色
透明
質量(g)
524
容量(L)
12.8
有効内寸(mm)
365×245×131
外寸(mm)
430×286×143
内寸(mm)
374×254×139
内容量
1個(1個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(L)
外寸(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84795474
EA506LF-4
12.8
430×286×143
オープン
¥
1,700
¥
1,870
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください