曜日別特売

30L ポリ袋(半透明/取手付/50枚)

30L ポリ袋(半透明/取手付/50枚) - エスコ30L ポリ袋(半透明/取手付/50枚) - エスコ30L ポリ袋(半透明/取手付/50枚) - エスコ30L ポリ袋(半透明/取手付/50枚) - エスコ30L ポリ袋(半透明/取手付/50枚) - エスコ

パッケージ上部に取り出し口が付いており、ティッシュペーパーのように1枚ずつ取り出しやすくなっています。箱型に収納されているため、横からも一枚ずつ取り出しやすく、収納に便利です。ペールに引っ掛けやすく結びやすく持ち運びやすい。分別用ペールにも最適です。天然ライムストーンを使用しているので、灰色がかっていてプライバシーにも配慮しています。マチなし。取っ手付。非食品用。

材質HDPE+炭酸カルシウム厚さ(mm)0.017半透明容量(L)30耐冷温度(℃)-30サイズ(mm)500×700内容量1冊(50枚)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84795088EA995AD-702
オープン
570
627(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポリ袋・ゴミ袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする