AC100V [家庭用] 高圧洗浄機(延長ホース・ケース付)

AC100V [家庭用] 高圧洗浄機(延長ホース・ケース付) - エスコAC100V [家庭用] 高圧洗浄機(延長ホース・ケース付) - エスコAC100V [家庭用] 高圧洗浄機(延長ホース・ケース付) - エスコAC100V [家庭用] 高圧洗浄機(延長ホース・ケース付) - エスコAC100V [家庭用] 高圧洗浄機(延長ホース・ケース付) - エスコAC100V [家庭用] 高圧洗浄機(延長ホース・ケース付) - エスコ

女性にも扱いやすい軽量&コンパクトタイプの高圧洗浄機です。本体と高圧ホースの取付部がワンタッチ、工具なしで簡単接続。標準装備品のサイクロンジェットノズルは、コケなどのこびりついた汚れも剥ぎ取り、頑固な汚れも楽に落とせる。自吸が可能なので、水道がない場所でも使用できます(別売りのフィルター、自吸用ホースが必要です)(ため水を吸い上げる高さは、0.5m)。ガンやノズル、電源ケーブル、その他はんざつになりやすい高圧ホースも本体に収納でき、よりスマートに保管ができます。洗浄剤吸引ホース付き洗浄剤の使用が簡単です。ケルヒャー専用洗浄剤(別売り)は、汚れをしっかり落とすだけでなく、洗浄面を保護してキレイな状態を保つ効果があります。

用途自転車、軽自動車や普通乗用車、窓や網戸などに付属品高圧ホース6m+延長高圧ホース10m、高圧ホースフック、ワンジェットノズル、サイクロンジェットノズル、トリガーガン、トリガーガンホルダー、本体側カップリング、耐圧糸入りカットホース、万能金口、ホースカプラー、収納ケース消費電力(W)1000電源100V(50/60Hz)モーター出力(kW)1本体質量(kg)3.7電源コード(m)5最大吐出圧力(MPa)8吐出水量(L/h)最大:330定格使用時間最大1時間サイズ(mm)本体:380(W)×197(D)×264(H) ケース:538(W)×359(D)×347(H)ケース容量(L)38防水性性能:IPX5給水温度(℃)最大40内容量1セット(1セット)
注意
※ESCOオリジナルセット。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84795289EA115KM-110D
オープン
51,000
56,100(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

洗浄機・高圧洗浄機・スチームクリーナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする