650mL オートディスペンサー(壁掛式/泡)

650mL オートディスペンサー(壁掛式/泡) - エスコ650mL オートディスペンサー(壁掛式/泡) - エスコ650mL オートディスペンサー(壁掛式/泡) - エスコ650mL オートディスペンサー(壁掛式/泡) - エスコ650mL オートディスペンサー(壁掛式/泡) - エスコ650mL オートディスペンサー(壁掛式/泡) - エスコ

泡タイプ専用。壁掛けスタイル。大容量650mlタンクで詰め替えの手間を軽減。フタを外して上から洗剤を注ぎ、底面にある吸込口により洗剤を最後まで使い切れるタンク形状。ワンタッチで取り外し可能な電池ボックス式。濡れた手でも操作できてキッチンや洗面所の水回りでも使える防水性能(IPX4)。電源ON/OFFスイッチ、吐出量の調整用タッチセンサー付き。15秒間音声と光でお知らせする手洗いサポーター機能。本体内部やノズルの詰まりを防止できる洗浄モード搭載。付属アタッチメントで前出し可能。

付属品フックシール:2枚、アタッチメント:2個材質本体:ABS容量(mL)約650質量(g)約330(電池除く)使用温度範囲(℃)5~40電源単三形アルカリ乾電池×4本(別売)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)91×199×87(最大値)防水仕様IPX4(防沫形)接着面接着性の良い凹凸の無い壁面やガラス繰り返し・詰め替え対応内容量1個(1個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84794930EA922CW-6
オープン
4,440
4,884(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

手洗い用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする