曜日別特売

3800lm プロジェクター

3800lm プロジェクター - エスコ3800lm プロジェクター - エスコ3800lm プロジェクター - エスコ3800lm プロジェクター - エスコ3800lm プロジェクター - エスコ3800lm プロジェクター - エスコ

1.1mから100インチの投影が可能な短焦点プロジェクター。従来のテレビ画面よりも大きく楽しむことができます。プロジェクターを壁の近くに配置でき、プロジェクターの映像に人の影が映りこむことが少なく、映写スペースが抑えられ部屋が広く使えます。高解像度フルHD(1920×1080)。高輝度3,800ルーメンの明るさ。50,000:1のハイコントラスト比。パワフルな10Wスピーカー。15,000時間の長ランプ時間(ダイナミックモード)。3DをフルHDで投影。26dB静音駆動。ネイティブな4K信号対応、HDR互換性ハイダイナミックレンジ(HDR)テクノロジーは、ディスプレイのコントラスト比、明るさ、色深度を改善し、より明るい白と、より深い黒を実現します。被写界深度が向上し、画像がより鮮明でリアルになります。MHLに対応しスマホ画面の投影が可能一本のケーブルで映像機器に電力を提供しながらHDの映像とサラウンドオーディオを送信します。尚、送受信側ともMHLに対応している必要があります。(別途専用ケーブルが必要です)

付属品電源コード、HDMIケーブル、リモコン、レンズキャップ、単4電池×2、取扱説明書(保証書付)寸法(mm)316×257×112(H)質量(kg)3サイズ(標準)0.65型消費電力(W)253電源AC 100V~240V(50/60Hz)騒音値(dB)26(エコモード)コントラスト比50000:1解像度FHD主な用途スクール用・ビジネス用・家庭用入力端子HDMI(v2.0、HDPC v2.2)×1、HDMI/MHL(v1.4 HDPC v2.2)×1、VGA×1、オーディオ(3.5ジャック)×1設置方式置き型スピーカー10W(モノラル)出力端子VGA×1、USB(1.5A)×1、オーディオ(3.5ジャック)×1画素数(液晶パネル)1920×1080明るさ(Lm)3800アスペクト比16:9投影方式DLP内容量1個(1個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84795684EA759PA-62
オープン
208,300
229,130(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

データプロジェクター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする