曜日別特売

36T 超硬チップソー(草刈機用/5枚)

36T 超硬チップソー(草刈機用/5枚) - エスコ

斜め深埋込み型。

用途一般草刈用刃数36直径(Φmm)230穴径(Φmm)25.4山数36刃厚(mm)1.25内容量1組(5組)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84795246EA898B-93
オープン
4,540
4,994(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

刈払機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする