曜日別特売

60T 超硬チップソー(草刈機用)

60T 超硬チップソー(草刈機用) - エスコ60T 超硬チップソー(草刈機用) - エスコ60T 超硬チップソー(草刈機用) - エスコ

最強斜め埋込み式で強い。千鳥刃で切味抜群。千鳥刃:木工用チップソーのようにチップを両面交互に台金から出してロウ付けし、交互に研磨したタイプアサリが大きく、切屑などの掃けが良く、竹・笹・雑木を切る用途に適した刃型です。

用途笹、竹、雑木(直径50mm程度)刃数60直径(Φmm)230穴径(Φmm)25.4山数60刃厚(mm)1.25内容量1枚(1枚)
1月1日より値下げいたしました。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84796104EA898B-81
オープン
2,020
2,222(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

刈払機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする