曜日別特売

52T 超硬チップソー(草刈機用)

52T 超硬チップソー(草刈機用) - エスコ52T 超硬チップソー(草刈機用) - エスコ

52PのRチップを使用し、切味抜群。千鳥刃で下刈に最適です。千鳥刃:木工用チップソーのようにチップを両面交互に台金から出してロウ付けし、交互に研磨したタイプアサリが大きく、切屑などの掃けが良く、竹・笹・雑木を切る用途に適した刃型です。

用途山林、下刈、一般草刈刃数52穴径(Φmm)25.4山数52刃厚(mm)1.25内容量1枚(1枚)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
直径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84796129EA898B-83230
オープン
2,260
2,486(税込)
翌日出荷
返品不可
84796138EA898B-84255
オープン
2,260
2,486(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

刈払機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする