エスコ
1.0t [水切り用] 丸型フレコンバッグ(排出口付)
書類入れ付。ラミネート無し。本体生地がメッシュ構造。内容物の水切りや乾燥させるのに効果があります。
用途
水切り洗浄乾燥用に
仕様
耐候型(4ヶ月)
材質
耐候剤入ポリプロピレン
寸法(mm)
排出口:500×500(H)
色
黒
質量(g)
1900
容量(L)
1045
耐荷重(kg)
1000
サイズ(Φmm)
1100×1100(H)
内容量
1枚(1枚)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84795219
EA981WM-67
オープン
¥
4,950
¥
5,445
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください