曜日別特売

1.0t 丸型フレコンバッグ(内袋付)

1.0t 丸型フレコンバッグ(内袋付) - エスコ1.0t 丸型フレコンバッグ(内袋付) - エスコ1.0t 丸型フレコンバッグ(内袋付) - エスコ

反転ベルト有、PE内袋付。UV配合、再生原料使用。軽量かつ折り畳み可能。輸送、保管、出荷用袋に。中袋付の為、液体運搬時に漏れにくい。

容量(L)1000材質投入口:PEクロス ラミ付 本体、ベルト:PPクロス ラミ無耐荷重(kg)1000サイズ(mm)Φ1100×1100(H)内容量1枚(1枚)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
耐荷重(kg)
容量(L)
サイズ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84796147EA981WN-1910001000Φ1100×1100(H)
オープン
2,970
3,267(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フレコンバック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする