曜日別特売

100kg 電動一輪車

100kg 電動一輪車 - エスコ

荷物を載せたまま坂道もモーターの力で楽々運搬。5段階の速度調整付。

材質アルミ車輪径(Φmm)3.25-8(直径365)質量(g)19,000モーター350WブラシレスDCモーター寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)510×1300×615タイヤタイプチェンシン製チューブタイヤ最高速度(km/h)9(空荷の状態)登坂角度25度(運搬する重量により変動)積載均等耐荷重(kg)100車輪数1駆動時間(時間)連続:2(60Kg積載 4km/h)内容量1台(1台)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84796050EA520DB-51
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする