曜日別特売

[34個組] 機械修理用工具セット

[34個組] 機械修理用工具セット - エスコ[34個組] 機械修理用工具セット - エスコ
セット内容34個組、モンキーレンチ200mm/28mm、ラジオペンチ160mm、ペンチ200mm、圧着ペンチ215mm、プライヤー200mm、ウォーターポンププライヤー250mm、強力ニッパー150mm、(+)電工ドライバー#2×100mm、(-)電工ドライバー6.0×100mm、(+)スタビードライバー#2×25mm、(-)スタビードライバー6.5×24.5mm、キーレンチ(8本組)1.5・2・2.5・3・4・5・6・8mm、アルミ水平器300mm、ハクソーフレームミニ250mm、先切ハンマー225g、巻尺3.5m、80W電気半田ゴテ、引き回し鋸、カッターナイフ、ポケット型検電器、6本組ヤスリセット質量(kg)7.3ケース寸法(mm)450(W)×230(D)×243(H)材質(ケース)耐衝撃性コポリマー内容量1セット(1セット)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84795420EA5D
オープン
57,800
63,580(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

工具セット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする