エスコ
40T 超硬チップソー(草刈機用/2枚)
最強斜め深埋込み型で強い。すべてのチップを研磨し、よく切れる。
用途
一般草刈用
直径(Φmm)
255
穴径(Φmm)
25.4
山数
40
刃厚(mm)
1.25
内容量
1組(2組)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84796165
EA898B-92
オープン
¥
2,030
¥
2,233
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください