エスコ
907kg ハンドウィンチ(ウォームギア)
標準ドラム。自動ブレーキのかかるウォームギア。
用途
横引き吊上げ用
形状
回転式
幅(mm)
ドラム:81
質量(kg)
4.26
直径(Φmm)
ドラムハブ:38
能力(t)
0.907
ハンドル長さ(mm)
177
巻取長さ(mm)
最大:7.1mm×14.9m
ギア比
40:1
内容量
1台(1台)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84796479
EA989RD-41A
オープン
¥
38,400
¥
42,240
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください