3.0kg 蓄圧式ABC消火器(中性)

3.0kg 蓄圧式ABC消火器(中性) - エスコ3.0kg 蓄圧式ABC消火器(中性) - エスコ3.0kg 蓄圧式ABC消火器(中性) - エスコ

強化液(中性)消火器。業務用。蓄圧式。レバーを放すと一時的に放射をストップできる開閉式バルブ付きの消火器。お酢の成分と食品材料から作られた中性の薬剤なので、厨房や食品工場、病院など、衛生管理を求められる場所に特におすすめです。薬剤の飛散による二次的な災害が少なく、使用後の復旧が容易です。容器にキズやサビを防ぐ超硬質塗装を施し、耐久性をアップさせました。樹脂加工の底部はマジックホール構造を採用。サビなどの劣化原因となる湿気を逃がします。ABC火災に対応するほか、厨房などで出火の原因になりやすい、天ぷら油による火災にも高い効果を発揮します。上部金具部分にはすっきりとしたデザインの「フラットゲージ」を採用。一目で消火器が使用可能であるかが確認できます。

材質(本体)使用温度範囲(℃)-20~40規格能力単位:A-1、B-1、C主成分酢酸、無機アルカリ塩、発泡剤ホース長さ(mm)310型式承認番号消第30~17号サイズ(mm)200×530(H)放射時間約30秒放射距離6~8m薬剤量(kg)3総質量(kg)約6.1内容量1本(1本)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84796314EA999MN-3
オープン
24,200
26,620(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

消火器・消火用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする