曜日別特売

UV耐水シート

UV耐水シート - エスコUV耐水シート - エスコ

耐水圧性が#3000の約7倍、耐候性は約4倍。水深40m相当の水圧にも耐えられるため、長期の屋外養生も安心。継ぎ目が少ないシート加工で丈夫。塩ビシートの1/3以下の軽さ。長期目的資材カバーや防水対策の野積養生、港湾関係の荷物カバーに。

仕様ハトメ間隔:90cm材質ポリエチレン(シート) アルミニウム(ハトメ) ポリプロピレン(周囲ロープ)厚さ(mm)0.62表:OD、裏:黒寸法(m)1.8×1.8番手#7000特性耐候内容量1枚(1枚)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84796357EA915BB-67
オープン
6,410
7,051(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ブルーシート・UVシート類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする