曜日別特売

7.0kg マグネットフック(スイベル式)

7.0kg マグネットフック(スイベル式) - エスコ7.0kg マグネットフック(スイベル式) - エスコ

フック部は360度回転し、上方にもスイングします。ゴムカバーが表面をマーキングや摩耗から保護します。

材質フェライト磁石寸法(mm)面:52質量(g)80耐荷重(kg)7口幅(mm)17フック寸法(mm)52特性普通内容量1個(1個)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84796375EA781ET-14B
オープン
1,810
1,991(税込)
翌日出荷
返品不可
84796366EA781ET-13B
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マグネット用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする