4連スライドフック(粘着)

4連スライドフック(粘着) - エスコ4連スライドフック(粘着) - エスコ4連スライドフック(粘着) - エスコ

簡単にはがせる粘着タイプ。ハンコや鍵など小物を置けるトレイ付きの4連フックです。

材質ABS樹脂、ステンレス全長(mm)154質量(g)57寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)154×35×92.5口幅(mm)18総耐荷重(kg)1.2内容量1個(1個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84796025EA638LL-23
オープン
1,270
1,397(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする