曜日別特売

GUTTYクリーナーA

GUTTYクリーナーA - 豊栄産業

3次元測定機器、測定部品の洗浄、防錆が出来る精密測定機器専用ウエットタオル。
11μ以下の潤滑被膜で定盤上の動きが一拭きで滑らかに2汚れ、ホコリ、指紋をまとめて手軽に除去(特殊不織布を使用)3測定機器、部品のメンテナスを手軽に。1枚で測定器の隅々まで拭けます

用途三次元測定機、ノギス、マイクロメーター、ハイトゲージ等のほこり、指紋、汚れの除去材質オレフィン系不織布寸法(mm)150×240主成分エタノール容器寸法(Φ×mm)210×200内容量1個(250枚)
注意
※機器の取扱い説明書に沿ってご使用下さい。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84797075N-0019
11,750
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ウエス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする