興栄繊商
MB331 厨房腰下掛け
色
ホワイト
タイプ
ホワイト/S
幅(cm)
54
総丈(cm)
52
腰紐長さ(cm)
250
内容量
1枚
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84800977
MB331-ホワイト-S
¥
1,500
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください