興栄繊商
M270 厨房胸当てエプロン(首掛け)
色
ホワイト
タイプ
ホワイト/フリー
腰廻り(cm)
70
裾廻り(cm)
70
ポケット
右ポケット
前中心丈(cm)
88
内容量
1枚
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84797136
M270-ホワイト-フリー
¥
2,200
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください