興栄繊商
M223 厨房腰下前掛け
色
ホワイト
タイプ
ホワイト/L
幅(cm)
70
総丈(cm)
75
腰紐長さ(cm)
260
内容量
1枚
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84799577
M223-ホワイト-L
¥
1,750
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
10日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください