興栄繊商
MB333 厨房腰下掛け
色
ホワイト
タイプ
ホワイト/L
幅(cm)
70
総丈(cm)
75
腰紐長さ(cm)
260
内容量
1枚
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84797154
MB333-ホワイト-L
¥
2,100
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください