曜日別特売

KI950 胸当てエプロン(レディース)

KI950 胸当てエプロン(レディース) - 興栄繊商KI950 胸当てエプロン(レディース) - 興栄繊商KI950 胸当てエプロン(レディース) - 興栄繊商KI950 胸当てエプロン(レディース) - 興栄繊商KI950 胸当てエプロン(レディース) - 興栄繊商KI950 胸当てエプロン(レディース) - 興栄繊商KI950 胸当てエプロン(レディース) - 興栄繊商KI950 胸当てエプロン(レディース) - 興栄繊商

内側のひも通し穴に腰ひもを通して結ぶと、ヒップラインをカバーし、後ろ姿が気になりません。ポケットは中央2分割式に加え、右側にマチ付ポケット、左胸にペン差しポケットが付いています。肩ひもはボタン3段階に調整可能。軽量でシワになりにくいく、乾きも早いので頻繁にご使用される方に最適です。

機能撥水・制電腰廻り(cm)70裾廻り(cm)100ポケット中央2分割式ポケット+右マチ付きポケット、胸ペン差しポケット前中心丈(cm)70内容量1枚
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
タイプ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84797574KI950-ブラック-フリーブラックブラック/フリー
5,600
4,298
4,728(税込)
6日以内出荷
84797590KI950-ブラウン-フリーブラウンブラウン/フリー
5,600
4,298
4,728(税込)
6日以内出荷
84797599KI950-レッド-フリーレッドレッド/フリー
5,600
4,298
4,728(税込)
6日以内出荷
84797608KI950-ワイン-フリーワインワイン/フリー
5,600
4,298
4,728(税込)
6日以内出荷
84797617KI950-ロイヤルグレー-フリーロイヤルグレーロイヤルグレー/フリー
5,600
4,298
4,728(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エプロン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする