曜日別特売

MX90 胸当てエプロン(メンズ)

MX90 胸当てエプロン(メンズ) - 興栄繊商MX90 胸当てエプロン(メンズ) - 興栄繊商MX90 胸当てエプロン(メンズ) - 興栄繊商MX90 胸当てエプロン(メンズ) - 興栄繊商MX90 胸当てエプロン(メンズ) - 興栄繊商MX90 胸当てエプロン(メンズ) - 興栄繊商MX90 胸当てエプロン(メンズ) - 興栄繊商MX90 胸当てエプロン(メンズ) - 興栄繊商

内側の紐通し穴に腰ひもを通して結ぶと、後ろ姿がすっきり見えます。ポケットはマチ付きポケットが左右に各1つ、右には便利な小物ポケットと左胸にペン差しポケットが付いています。肩ひもはボタンで2段階に調整可能。サラッとした質感が体にフィットして快適な着心地です。

機能難燃・制電・光沢腰廻り(cm)108裾廻り(cm)92ポケット両脇マチ付きポケット(小物ポケット付き)、胸ペン差しポケット前中心丈(cm)90内容量1枚
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
タイプ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84799979MX90-ブラック-フリーブラックブラック/フリー
6,600
4,898
5,388(税込)
6日以内出荷
84799988MX90-ブラウン-フリーブラウンブラック/フリー
6,600
4,898
5,388(税込)
6日以内出荷
84799997MX90-ベージュ-フリーベージュベージュ/フリー
6,600
4,898
5,388(税込)
6日以内出荷
84800006MX90-チャコール-フリーチャコールチャコール/フリー
6,600
4,898
5,388(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エプロン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする