曜日別特売

KI260 胸当てエプロン

KI260 胸当てエプロン - 興栄繊商KI260 胸当てエプロン - 興栄繊商KI260 胸当てエプロン - 興栄繊商KI260 胸当てエプロン - 興栄繊商KI260 胸当てエプロン - 興栄繊商KI260 胸当てエプロン - 興栄繊商KI260 胸当てエプロン - 興栄繊商KI260 胸当てエプロン - 興栄繊商

ポケットは中央2分割式に加え、右側にマチ付きポケットと左胸にペン差しポケットが付いています。腰回りはボタンで2段階に調整できます。軽量でシワになりにくく、肩への負担も少ないので、長時間の着用に最適です。

機能撥水・制電腰廻り(cm)108裾廻り(cm)108ポケット中央2分割式ポケット+右マチ付きポケット、胸ペン差しポケット前中心丈(cm)90内容量1枚
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
タイプ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84797739KI260-ブラック-フリーブラックブラック/フリー
5,500
4,398
4,838(税込)
6日以内出荷
84797748KI260-ネイビー-フリーネイビーネイビー/フリー
5,500
4,398
4,838(税込)
6日以内出荷
84797757KI260-ブラウン-フリーブラウンブラウン/フリー
5,500
4,398
4,838(税込)
6日以内出荷
84797766KI260-グリーン-フリーグリーングリーン/フリー
5,500
4,398
4,838(税込)
6日以内出荷
84797775KI260-レッド-フリーレッドレッド/フリー
5,500
4,398
4,838(税込)
6日以内出荷
84797784KI260-ロイヤルグレー-フリーロイヤルグレーロイヤルグレー/フリー
5,500
4,398
4,838(税込)
6日以内出荷
84797800KI260-ワイン-フリーワインワイン/フリー
5,500
4,398
4,838(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エプロン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする