興栄繊商
KI300 胸当てエプロン(タスキ)
後ろで結ぶタスキ掛けの胸当てエプロン。ポケットは左右に各1つ、左胸にペン差しポケットが付いています。軽量でシワになりにくく、乾きも早いので頻繁にご使用される方に快適です。
機能
撥水・制電
腰廻り(cm)
70
裾廻り(cm)
70
ポケット
両脇ポケット・胸ペン差しポケット
前中心丈(cm)
85
内容量
1枚
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
タイプ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84798414
KI300-ブラック-フリー
ブラック
ブラック/フリー
¥
3,600
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
6日以内出荷
84798430
KI300-ネイビー-フリー
ネイビー
ネイビー/フリー
¥
3,600
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
6日以内出荷
84798439
KI300-ブラウン-フリー
ブラウン
ブラウン/フリー
¥
3,600
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
6日以内出荷
84798448
KI300-グリーン-フリー
グリーン
グリーン/フリー
¥
3,600
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
6日以内出荷
84798457
KI300-レッド-フリー
レッド
レッド/フリー
¥
3,600
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
6日以内出荷
84798466
KI300-ロイヤルグレー-フリー
ロイヤルグレー
ロイヤルグレー/フリー
¥
3,600
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
6日以内出荷
84798475
KI300-ワイン-フリー
ワイン
ワイン/フリー
¥
3,600
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
6日以内出荷
84798484
KI300-ダークネイビー-フリー
ダークネイビー
ダークネイビー/フリー
¥
3,600
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください