MD90 胸当てデニムエプロン(メンズ)

MD90 胸当てデニムエプロン(メンズ) - 興栄繊商MD90 胸当てデニムエプロン(メンズ) - 興栄繊商MD90 胸当てデニムエプロン(メンズ) - 興栄繊商MD90 胸当てデニムエプロン(メンズ) - 興栄繊商MD90 胸当てデニムエプロン(メンズ) - 興栄繊商

内側の紐通し穴に腰ひもを通して結ぶと、後ろ姿が気になりません。ポケットはマチ付きポケットが左右に各1つ、左胸にペン差しポケットが付いています。肩ひもはボタンで2段階に調整可能。ソフトな風合いとステレッチ性で着心地、動きやすさともに快適です。

インディゴブルータイプインディゴブルー/フリー機能ヨコストレッチ腰廻り(cm)108裾廻り(cm)92ポケット両脇マチ付きポケット(小物ポケット付き)、胸ペン差しポケット前中心丈(cm)90内容量1枚
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84797127MD90-インディゴブルー-フリー
8,500
6,698
7,368(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エプロン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする