MD70 胸当てデニムエプロン(レディース)

MD70 胸当てデニムエプロン(レディース) - 興栄繊商MD70 胸当てデニムエプロン(レディース) - 興栄繊商MD70 胸当てデニムエプロン(レディース) - 興栄繊商MD70 胸当てデニムエプロン(レディース) - 興栄繊商MD70 胸当てデニムエプロン(レディース) - 興栄繊商

内側の紐通し穴に腰ひもを通して結ぶと、ヒップラインをカバーし、後ろ姿が気になりません。ポケットはマチ付きポケットが左右に各1つ、左胸にペン差しポケットが付いています。肩ひもはボタンで3段階に調整可能。ソフトな風合いとステレッチ性で着心地、動きやすさともに快適です。

インディゴブルータイプインディゴブルー/フリー機能ヨコストレッチ腰廻り(cm)110裾廻り(cm)123ポケット両脇マチ付きポケット(小物ポケット付き)、胸ペン差しポケット前中心丈(cm)70内容量1枚
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84798965MD70-インディゴブルー-フリー
8,000
5,998
6,598(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エプロン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする