興栄繊商
MH90 胸当てエプロン(メンズ)
ポケットはマチ付きポケットが左右に各1つ、右に便利な小物ポケットと左胸にペン差しポケットが付いています。腰回りはボタンで2段階に調整できます。さらっとした質感が体にフィットして快適な着心地です。
機能
難燃・制電・光沢
腰廻り(cm)
108
裾廻り(cm)
92
ポケット
両脇マチ付きポケット(小物ポケット付き)、胸ペン差しポケット
前中心丈(cm)
90
内容量
1枚
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
タイプ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84800058
MH90-ブラック-フリー
ブラック
ブラック/フリー
¥
6,600
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
6日以内出荷
84800067
MH90-ブラウン-フリー
ブラウン
ブラウン/フリー
¥
6,600
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
6日以内出荷
84800076
MH90-ベージュ-フリー
ベージュ
ベージュ/フリー
¥
6,600
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
6日以内出荷
84800085
MH90-チャコール-フリー
チャコール
チャコール/フリー
¥
6,600
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください