曜日別特売

GT40 ギャルソンショートエプロン

GT40 ギャルソンショートエプロン - 興栄繊商GT40 ギャルソンショートエプロン - 興栄繊商GT40 ギャルソンショートエプロン - 興栄繊商GT40 ギャルソンショートエプロン - 興栄繊商GT40 ギャルソンショートエプロン - 興栄繊商GT40 ギャルソンショートエプロン - 興栄繊商

ポケットは中央2分割に加え、右後ろにマチ付きポケットが付いています。しっかりとした質感で動きやすさ、使いやすさともに快適です。

幅(cm)98機能撥水・制電総丈(cm)39ポケット中央2分割式ポケット+右マチ付きポケット腰紐長さ(cm)260内容量1枚
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
タイプ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84801598GT40-ブラック-フリーブラックブラック/フリー
3,500
2,998
3,298(税込)
6日以内出荷
84801607GT40-ダークブラウン-フリーダークブラウンダークブラウン/フリー
3,500
2,998
3,298(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エプロン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする