興栄繊商
MW30 和風ショートエプロン
中央3分割された大き目のポケットは、ほころびやすい箇所をカン止めで補強しています。熱にも強く、コットンの質感にあふれた和風エプロンです。
幅(cm)
76
機能
撥水・制電
総丈(cm)
39
ポケット
前3分割式ポケット
腰紐長さ(cm)
260
内容量
1枚
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
タイプ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84801108
MW30-ブラック-フリー
ブラック
ブラック/フリー
¥
4,000
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
6日以内出荷
84801117
MW30-ネイビー-フリー
ネイビー
ネイビー/フリー
¥
4,000
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
6日以内出荷
84801126
MW30-ブラウン-フリー
ブラウン
ブラウン/フリー
¥
4,000
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
6日以内出荷
84801135
MW30-ボルドー-フリー
ボルドー
ボルドー/フリー
¥
4,000
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
6日以内出荷
84801144
MW30-モクグレー-フリー
モクグレー
モクグレー/フリー
¥
4,000
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください