興栄繊商
M30 和風ショートエプロン(ハンプ)
ほどよい厚みの綿100%帆布生地を使用。中央3分割された大き目のポケットは、ほころびやすい箇所をカン止めで補強しています。腰ひもがしっかり結べて使い込んでいくうちに風合いも柔らかくなります
幅(cm)
57
総丈(cm)
34
ポケット
前3分割式ポケット
腰紐長さ(cm)
260
内容量
1枚
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
タイプ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84801336
M30-ブラック-フリー
ブラック
ブラック/フリー
¥
2,600
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
6日以内出荷
84801345
M30-ネイビー-フリー
ネイビー
ネイビー/フリー
¥
2,600
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
6日以内出荷
84801354
M30-ブラウン-フリー
ブラウン
ブラウン/フリー
¥
2,600
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
6日以内出荷
84801370
M30-エンジ-フリー
エンジ
エンジ/フリー
¥
2,600
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
4日以内出荷
84801379
M30-カラシ-フリー
カラシ
カラシ/フリー
¥
2,600
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください