KI200 軽量ショートエプロン

KI200 軽量ショートエプロン - 興栄繊商KI200 軽量ショートエプロン - 興栄繊商KI200 軽量ショートエプロン - 興栄繊商KI200 軽量ショートエプロン - 興栄繊商KI200 軽量ショートエプロン - 興栄繊商KI200 軽量ショートエプロン - 興栄繊商KI200 軽量ショートエプロン - 興栄繊商KI200 軽量ショートエプロン - 興栄繊商

軽量でお手入れも簡単なショートエプロン。ポケットはマチ付きポケットが左右に各1つ付いています。素材に綿を混ぜることで腰ひもがずれにくく、洗濯後の乾きも早いので、頻繁にご使用される方に最適です。

幅(cm)93機能撥水・制電総丈(cm)39ポケット両脇マチ付きポケット腰紐長さ(cm)260内容量1枚
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
タイプ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84800600KI200-ブラック-フリーブラックブラック/フリー
2,700
1,998
2,198(税込)
5日以内出荷
84800609KI200-ネイビー-フリーネイビーネイビー/フリー
2,700
1,998
2,198(税込)
6日以内出荷
84800618KI200-ブラウン-フリーブラウンブラウン/フリー
2,700
1,998
2,198(税込)
6日以内出荷
84800627KI200-グリーン-フリーグリーングリーン/フリー
2,700
1,998
2,198(税込)
6日以内出荷
84800636KI200-レッド-フリーレッドレッド/フリー
2,700
1,998
2,198(税込)
6日以内出荷
84800645KI200-ロイヤルブルー-フリーロイヤルグレーロイヤルブルー/フリー
2,700
1,998
2,198(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エプロン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする