MW20 和風ミドルエプロン

MW20 和風ミドルエプロン - 興栄繊商MW20 和風ミドルエプロン - 興栄繊商MW20 和風ミドルエプロン - 興栄繊商MW20 和風ミドルエプロン - 興栄繊商MW20 和風ミドルエプロン - 興栄繊商MW20 和風ミドルエプロン - 興栄繊商MW20 和風ミドルエプロン - 興栄繊商MW20 和風ミドルエプロン - 興栄繊商

中央3分割された大き目のポケットは、ほころびやすい箇所をカン止めで補強しています。熱にも強く、コットンの質感にあふれた和風エプロンです。

幅(cm)76機能撥水・制電総丈(cm)59ポケット前3分割式ポケット腰紐長さ(cm)260内容量1枚
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
タイプ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84797197MW20-ブラック-フリーブラックブラック/フリー
4,500
2,998
3,298(税込)
6日以内出荷
84797206MW20-ネイビー-フリーネイビーネイビー/フリー
4,500
2,998
3,298(税込)
6日以内出荷
84797215MW20-ブラウン-フリーブラウンブラウン/フリー
4,500
2,998
3,298(税込)
6日以内出荷
84797224MW20-ボルドー-フリーボルドーボルドー/フリー
4,500
2,998
3,298(税込)
6日以内出荷
84797240MW20-モクグレー-フリーモクグレーモクグレー/フリー
4,500
2,998
3,298(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エプロン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする