興栄繊商
ET550W ロングスリットエプロン
乾きも早く、しっかりとした質感でシワになりにくい。前中央にロングスリット。撥水・制電機能。両脇ポケット
機能
撥水・制電
裾幅(cm)
77
身幅(cm)
101
ポケット
両脇ポケット
前中心丈(cm)
85
内容量
1枚
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
タイプ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84800950
ET550W-ブラック-フリー
ブラック
ブラック/フリー
¥
5,000
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
4日以内出荷
84800959
ET550W-ダークグレー-フリー
ダークグレー
ダークグレー/フリー
¥
5,000
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください