興栄繊商
KB50 ロングソムリエ
ポケットは右に1つ付いています。しっかりした厚みとコットンの質感にあふれたロングソムリエです。
幅(cm)
103
機能
撥水・制電
総丈(cm)
91
ポケット
右ポケット
腰紐長さ(cm)
280
内容量
1枚
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
タイプ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84801065
KB50-ブラック-フリー
ブラック
ブラック/フリー
¥
4,000
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
6日以内出荷
84801074
KB50-ブラウン-フリー
ブラウン
ブラウン/フリー
¥
4,000
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
6日以内出荷
84801090
KB50-ホワイト-フリー
ホワイト
ホワイト/フリー
¥
4,000
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
6日以内出荷
84801099
KB50-ボルドー-フリー
ボルドー
ボルドー/フリー
¥
4,000
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください